詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986FA-2

品名 : 60mm キャスター(固定金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CAC7-060PBL
材質 金具:スチール、車輪:ゴム 仕様 固定
車輪径×幅 60×24mm 全高 83mm
耐荷重 51kg W×L 60×67mm
S1×P1 39.5×39.5mm S2×P2 48×48mm
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA986PT-2
  • 品番

    EA986PT-2

  • コメント

    65x25mm/50kg 全高85mm

バリエーション一覧
EA986FA-1 50mm キャスター(固定金具)
EA986FA-3 80mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top