品番 : EA986GF-707
品名 : 75mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 耐熱温度 | -20~60℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) |
車輪径×幅 | 75×25mm |
| 全高 | 98mm | 耐荷重(kg) | 75 |
| 取付穴径(mm) | 11 | ||
| ボールベアリング | |||
| ボルト穴付き型 |
|||
| 軽荷重タイプ | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GF-705 50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-710 100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-712 125mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-715 150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
