詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MK-150

品名 : 150x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐熱性に優れています

仕様

耐熱温度 -35~260℃
フェノール樹脂製
水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える
プレーンベアリング
車輪径×幅 150×50mm 耐荷重 300kg
軸径 20mm
追加説明
カタログ価格

8,510 (税抜)/ 9,361 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top