品番 : EA986PT-143
品名 : 75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STS-75NRC S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 60kg |
| 始動力 | 3.60daN | 旋回始動力 | 25.20daN |
| 車輪径×幅 | 75×27mm | 全高 | 93mm |
| 取付ピッチ | 55×42㎜ | プレートサイズ | 70×58㎜(厚み:2.5㎜) |
| 取付穴径 | 9.0㎜ | 偏心 | 34㎜ |
| 旋回半径 | 87mm | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入) |
| 旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。 | |||
| 旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/29 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
