詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RV-50

品名 : 50mm 戸車(丸溝型・ナイロン製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

SUS304 サイズA(mm) 50
サイズB(mm) 68.0 サイズC(mm) 26
サイズD(mm) 41 耐荷重(2個) 100kg
1個価格
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top