詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-1

品名 : 42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

仕様

本体サイズ φ42×34.5mm ねじサイズ M10×25mm
ねじピッチ 1.5 ボール径 25mm
耐荷重 25kg 材質 本体:ポリアミド
車球:メラミン樹脂
重量 58g
ねじ込みタイプ
内部媒介球は鋼製です。
RoHS2 10物質対応品
※耐荷重は静止荷重の値です。
※横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/20 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
  • ①本体:ポリアミド\n②車球:メラミン樹脂

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top