品番 : EA986YB-13
品名 : 16インチ 折り畳み式自転車(ノーパンク)
仕様
メーカー | ミムゴ | 型番 | MG-HM16N-WH |
---|---|---|---|
商品名 | HUMMER | タイヤサイズ | 16型 |
ギア数 | 変速なし | カラー | ホワイト |
重量(kg) | 13.8 | フレーム材質 | スチール |
組立サイズ | 126×55×94cm | 折りたたみサイズ | 72×46×60cm |
適応身長 | 約135cm~ | 推奨適応体重 | 65kg |
サドル高さ | 約66~81cm | ブレーキ | 前輪:キャリパーブレーキ 後輪:バンドブレーキ |
仕様 | 折畳みフレーム、折畳みハンドル、シングルギア、ノーパンクタイヤ | ||
JISフレーム疲労試験合格品 | |||
ノーパンクタイヤで空気入れ不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 15:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |