詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-24

品名 : 20インチ 三輪自転車

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-TRE20L
※注意※ お客様組立品 商品名 SWING CHARLIE(スイングチャーリー)
タイヤサイズ フロント:20型、リア:16型×2 ギア数 変速なし
重量(kg) 26.3 カラー グリーン
フレーム素材 スチール サイズ 160×56×100cm
適応身長 125cm~ 推奨適応体重 65kg
サドル地上高さ 約65~87cm カゴサイズ 前かご:約41×32.5×24cm
後ろかご:約38×43×25cm
ブレーキ 前輪:キャリパーブレーキ
後輪:バンドブレーキ
仕様 シングルギア、スイング機能、前カゴ(樹脂製大型)、後ろカゴ(メッシュ)、LEDライト(手元スイッチ)、パーキングロック、前輪錠(スペアキー付)
ライト LEDライト付き 前輪錠(スペアキー付き)
定番の前輪20インチサイズの三輪自転車
樹脂製で劣化もしにくく使い勝手バツグンな前後の大型バスケットは、合わせて70Lの大容量
鮮やかなグリーンが魅力的です
駐輪時などに前輪を動かないようにロックできる前輪安全ロック付
前カギはシリンダータイプで、盗難防止・破損対策できます。
明るく長もちのLEDライト搭載で夜間も安心して走行できます。
乗車したまま操作できるライト手元スイッチ付
スイング切替レバーを「走行時」に切り替えれば、スイングするようになり、カーブも大回りせず曲がることが可能です。
左右にふれて、小回りラクラク
三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。安全な場所にて十分練習してからご使用ください。
※左右のバランスをとりながらの走行が必要です。
※スイングレバー「停車時」(スイング機能をロックした状態)での走行は大変危険です。走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

110,000 (税抜)/ 121,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/19 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2463ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top