詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-4

品名 : サドル(ソフト/濃茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 225×250mm 重量(g) 750
色 濃茶 材質 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ウレタンフォーム、鉄(クロムめっき)
柔らかくて、座り心地のいいサドルです。
一般自転車用
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 19:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top