品番 : EA986YH-27
品名 : 2020x1050mm 自転車カバー(電動車用/ファスナー付)
仕様
| サイズ | 2020×1050mm | 材質 | ポリエステル100%(表:撥水加工、裏:PUコーティング) |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 対応機種 | 電動アシスト自転車全般 20~27型(前後バスケット装着車含む) 前後にチャイルドシートを装着した20~26型(前にチャイルドシートを装着した27型には使用可能) |
| 重量 | 約335g | ||
| ブラックカバーで紫外線ブロック | |||
| 中央にファスナーがあり、カバーを外さずバッテリー着脱可能 | |||
| 耐水性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/03 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
