詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-44

品名 : 3.60ton/25.4x178mmマスターリング/ステンレス製

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS316)、
ノンマグネティック仕様
使用荷重 3.6t
サイズA 25.4mm サイズB 19.0mm
サイズC 178mm サイズD 140mm
追加説明
カタログ価格

22,500 (税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 17:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987FF-62
  • 品番

    EA987FF-62

  • コメント

    4.25ton クロームモリブデン鋼

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top