詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GB-2

品名 : 2.00ton 吊り環(溶接型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スチール製
使用荷重 2.0t サイズ A:40mm、B:70mm、C:38mm、
       D:14mm、E:30mm、F:90mm、
       T:47mm
重量 0.5kg
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 15:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987GK-22A
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top