品番 : EA987GB-5
品名 : 8.00ton 吊り環(溶接型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
スチール製 | |||
使用荷重 | 8t | サイズ | A:75mm、B:120mm、C:65mm、 D:28mm、E:55mm、F:140mm、 T:68mm |
---|---|---|---|
重量 | 2.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/30 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987GB-4 5.30ton 吊り環(溶接型) |
EA987GB-6 15.0ton 吊り環(溶接型) |