詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987LA-10

品名 : 1.0ton 吊りフック

仕様

メーカー スーパーツール 型番 FKH1
使用荷重 1t 爪長さ 71mm
全長 195mm リング内径 φ32mm
リング外径 60mm 重量 0.95kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ メタリックグレー焼付塗装
覆工板吊り専用フックです。
覆工板の吊上げ・施工に最適
軽量、シンプル、使い易さ抜群!
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top