品番 : EA987NB-2
品名 : 2.0ton 吊りフック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
特殊合金鋼を熱処理調質しているため非常に強靱です。 | |||
使用荷重 | 2t | 爪長さ | 70mm |
---|---|---|---|
全長 | 214mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987NB-0.5 0.5ton 吊りフック |
EA987NB-1 1.0ton 吊りフック |