詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZB-30

品名 : 22.0-30.0㎏/1.5m スプリングバランサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 遠藤工業(ENDO) 型番 EWF-30
ワイヤーロープ径 φ4.76mm
ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。
本体サイズ φ218mm 容量(kg) 22~30
ストローク 1.5m 重量(kg) 7.7
追加説明 ●落下防止装置
万一スプリングが破断した場合に、吊り下げ物の落下を
防ぐ装置です。
●ドラムロック機構
工具類の交換を容易にします。
●プラグ方式ワイヤロープ
ワイヤロープの交換が容易に行えます。
●ゲージ
スプリング調整時の目安になります。
●カートリッジ式スプリング
スプリング交換が簡単に行えます。
●ウォーム式 ※出荷の際は、容量の中間に調整されています。
●容量…22.0~30.0kg
●ストローク…1.5m
●質量…7.7kg
●ワイヤロープ径…φ4.76mm

カタログ価格

40,200 (税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 03:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987ZB-30A
  • 品番

    EA987ZB-30A

  • コメント

    下フック変更しております。

バリエーション一覧
EA987ZB-9 4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-15 9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-22A 15.0-22.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-30A 22.0-30.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-40A 30.0-40.0㎏/1.5m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top