品番 : EA987ZD-1
品名 : 0.5- 1.0kg ツールバランサー(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 遠藤工業(ENDO) | 型番 | ERP-1E |
---|---|---|---|
重量 | 0.4kg | 本体サイズ | 85(W)×101(H)mm |
ナイロン繊維ロープ | |||
ストローク | 1.5m | ||
ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。 | |||
容量(kg) | 0.5~1.0 |
追加説明 |
●ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めてください。 ●ハンドル式スプリング調整 手動で工具を使用することなくスプリング調整ができます。 ●容量…0.5~1.0kg ●ストローク…1.5m ●質量…0.4kg ●ワイヤロープ内径…φ2.0mm |
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/21 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|