品番 : EA990K-10
品名 : [EA990K-5B,-6A用] 灯油ポンプ収納ケース
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PC-6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ケース:ポリエチレン アダプター:ポリピロピレン |
||
| 灯油ポンプをすっきり収納 | |||
| 50mm・65mm灯油缶口接続用アダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/18 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990K-5B : 517mm 灯油ポンプ(手動/12本) |
| 本体 | EA990K-6A : 625mm 灯油ポンプ(手動/5本) |
