品番 : EA990KT-23A
品名 : [AC100V] 電動式ドラムポンプ
仕様
| 吐出量 | 10~27L/min | 適用 | エンジンオイル、作動油、潤滑油、軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12~20V、AC100V/240V | ホース長 | 2m |
| 全長 | 1110mm | 吐出ホース外径 | φ27.5mm |
| ノズル | ステンレス管(外径18mm) | 連続使用時間 | 5分 |
| 重量 | 約3.1kg | 使用可能温度 | +5℃~40℃ |
| 耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース | |||
| ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造 | |||
| ACアダプター付 | |||
| 吸入口の先端に、ステンレスフィルターを装備しているので、異物によるモーターの損傷を防止できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/04/21 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
