品番 : EA990KT-7
品名 : [EA990KT-6A用] 灯油ポンプ収納ケース
仕様
| サイズ | 85×65×357(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 123g | ||
| 給油後にポンプやホースからの液ダレを防ぎ、床やタンク周りを汚しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990KT-6A : 530mm 耐酸ポンプ(手動/6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
