詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PD-4

品名 : 500ml オイラー(真鍮製ノズル・ポリエチレン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 パイプ:真鍮、ボトル:ポリエチレン
パイプは本体内収納可能
携帯タイプ
ノズル径 5mm
目盛付
ボトルサイズ φ80×198mm 容量 500ml
ノズル長 45~200mm 目盛単位 50ml
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/10 05:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA990PB-3
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top