詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XD-9

品名 : ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吐出量 400ml/ストローク 材質 ボディ・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、
シール・ベーン:PVDF
適用 酸性液、アルカリ性液、ガソリン、軽油、
機械油、水、アルコール
全長 1330mm
重量 2.7kg 吐出口外径 31mm
シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません。
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 23:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA990XD-9A
  • 品番

    EA990XD-9A

  • コメント

    ガソリンの使用不可

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top