詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XL-8

品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

カタログ訂正

26/01/30 材質の訂正。誤:ステンレス鋼、正:ステンレス鋼、PPS、PP(No.57 9025)

仕様

吐出量 330ml/ストローク 適用 食用液体、水性化学薬品、軽油(ディーゼル油)、灯油、洗浄液、潤滑油
全長 1.3m 吸入パイプ φ32×1000(H)mm
材質 ステンレス鋼、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、PP 重量 3kg
吐出口外径 19mm 吸入口外径 25mm
使用可能温度 93℃まで
栓開口部50mmのドラム缶、15~55ガロンドラム缶に対応(57~210L)
ステンレス鋼とPPS樹脂により頑丈かつ耐薬品性・耐食性・防錆効果に優れています。
耐久性と耐食性に優れたステンレス鋼製吸入パイプ
耐久性のあるテフロン製ベーンでスムーズな液体の吸い上げが可能
滑り止めのある耐油性グリップ
先端コック付
【使用可能液体一覧】
エステル、アルコール、炭化水素、アルカリ、食用液体、ミネラル、水性化学薬品、酢酸化学薬品、石鹸、ワックス、自動車添加剤、ディーゼル、灯油、シンナー、洗浄液、トランスミッションオイル、機械油、潤滑油、燃料油、ラッカーシンナー、モーターオイル、原油、不凍液
追加説明
カタログ価格

47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 06:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0629ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top