詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AE-50

品名 : φ458x345mm ポリエチレン容器(OD/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 ポリエチレン
容量 50.2L サイズ 内寸:φ458×345(H)mm
       外寸:φ508×374(H)mm
重量 1725g(1個当り) 入数 5個
積み重ね可能
腐食がなく、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:15現在)

商品入数 5 販売単位 St

代替品

EA991AA-1.5
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top