詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AE-75

品名 : φ566x470mm/77.9L ポリプロピレン容器

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 407501-01
商品名 サンコータル#75-2 容量(L) 77.9
サイズ(mm) φ566×470 内寸(mm) φ493×447
重量(kg) 3.42 材質 PP
グリーン 圧縮荷重 9.51kN(970kgf)
ロープ付
内側面に容量を示すメモリ付
追加説明
カタログ価格

7,790 (税抜)/ 8,569 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/19 05:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2516ページ
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top