詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AF-80

品名 : 80L 雨水タンク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミツギロン 型番 EG-01
材質 ポリエチレン
雨といに連結し、雨水をタンクに溜めて有効活用!
一定の貯水量を超えると自動排水できます。
容量(L) 80 サイズ(W×D×H)mm 1140×225×490
重量(kg) 4.5
追加説明
カタログ価格

13,850 (税抜)/ 15,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/29 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA991AF-50です
  • ※画像はEA991AF-50です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top