品番 : EA991CA
品名 : 500ml グリースポンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 500ml | ノズル長 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 吐出量(cm3/ストローク) | 1.2 | 筒長 | 320mm |
| NLGI-1~2 | |||
| EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。 | |||
| 重量 | 約1.26kg | 適用グリース | カートリッジグリース 手詰めグリース |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|

