詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CC-4

品名 : 500ml グリースポンプ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 150
吐出量(c㎡/ストローク) 1.2 ノズルねじサイズ M10×P1.0
筒長 290mm 最大吐出圧力 60MPa
ピストン軸径 9mm カラー イエロー
サイズ 395×140×66mm 重量 1.28kg
適用グリース カートリッジグリース
手詰めグリース
NLGI1~3
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,980 (税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 22:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA991CC-4A
  • 品番

    EA991CC-4A

  • コメント

    変更点:ハンドル形状

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top