詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-316

品名 : M10 グリースニップル用アダプター(ピンタイプ用)

仕様

ねじサイズ M10×1 全長 42mm
使用圧力 20.7MPa
ピンタイプ用
六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。
手動式グリースガン専用
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 300

(2026/11/04 04:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0645ページ

代替品

EA991BC-16
  • 品番

    EA991BC-16

  • コメント

    他メーカー品

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top