詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-51

品名 : 500ml グリースポンプ(高吐出)

従来のグリースガンと比較し、グリース吐出量が最大3倍になるので、作業を迅速に行うことができます

仕様

容量 500ml ノズル長 150mm
最大吐出圧力 41.3MPa 最大吐出量 2.4g/ストローク
ノズルねじサイズ M10×1.0 適用グリース カートリッジグリース(400ml)
手詰めグリース
NLGI 1~2
デュアルピストン機構を備えているため、グリースの塗布時間が1/3に短縮し、作業を迅速かつ効率良く行うことができます。
グリースの注入口が2つあるため、グリースガンの性能が損なわれることなく、極寒の環境でも安心して使用できます。
1.2mm厚の筒
エアー抜きバルブ付
アルミダイキャスト製ヘッド
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/06 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0644ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

内容:商品紹介 内容:商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top