詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CG-41

品名 : 1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)

仕様

メーカー ザーレンコーポレーション(zahren) 型番 SE-31
ノズルサイズ φ20×244mm 全長 582mm
最大吐出量 30L/min 流量 0~30L/min
計測値 0.01~999.9 許容圧力 5MPa
最大吐出圧力 10MPa 接続ねじ径 1/2”BSP(F)
電源 単4電池×2本(付属) 動作温度範囲 -10~60℃
重量 1.5kg 使用方法 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

60,000 (税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/11 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0632ページ
ウェブカタログ画像
  • ホース接続イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top