品番 : EA991CH-62
品名 : φ25mm 計量ガンノズル(アドブル・水用)
アドブルー対応
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | GN-PPS25-AdK24 |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ19×90mm | 適用 | アドブルー、水 |
| 接続口径 | φ25mm | 材質 | ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン、 パッキン:NBR/FKM |
| 最大使用圧力 | 0.3Mpa | 重量 | 1kg |
| 継手 | ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付) | 流量範囲(L/min) | 6~120 |
| アドブルー対応 | |||
| 電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
| 接続口径はφ25のタケノコを外すとG1のオスになります。 | |||
| 手元で楽々、簡単操作 | |||
| 握れば吐出、離せば止まる | |||
| 自然落下、サイフォンの利用では使用不可 | |||
| 液体の管理でコスト削減 | |||
| 流量計付 | |||
| ※自重落下ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,600 円(税抜)/ 89,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/11 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
