品番 : EA991CN-100
品名 : グリースポンプアダプターセット
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです
仕様
| 〈セット内容〉 スプリングガード付フレキシブルホース(300mm) 標準グリースカプラー(1/8 ”NPT) 90°グリースカプラー(1/8 ”NPT) 360°スイベルグリースカプラー(1/8 ”NPT) 直角グリースカプラー(1/8 ”NPT) プッシュ式アダプター(115mm) ニードルアダプター(19mm) ニードルアダプター(40mm) ニードルアダプター(175mm) インジェクターニードル(64mm) シールオフチップ付アダプター(50mm) |
|||
| 収納ケース付 | |||
| グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能 | |||
| ノズルねじサイズ | 1/8”NPT | ||
|---|---|---|---|
| グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0646ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
