詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-122

品名 : 1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター

ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です

仕様

全長 19mm ノズルねじサイズ 1/8”NPT
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
先端径 5.5mm
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0646ページ
ウェブカタログ画像
  • 保護キャップ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top