品番 : EA991CR-3
品名 : クーラント充填器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | RT-S |
---|---|---|---|
商品名 | ラジタン | ||
エアーの噴き返しがあってもタンクで吸収します。 | |||
注入時のエアー抜きが簡単です。 | |||
重量 | 958g | 容量 | 4L |
サイズ(mm) | 155×155×405(H) | ||
充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 | |||
シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 | |||
タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 | |||
パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0318ページ |
代替品
|
拡大