品番 : EA991CR-30
品名 : 10L/min AC100V オイルポンプ(電動)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | GM-2010 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出量 | 10L/min | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 出力 | 100W | 適用 | 1000m㎡/sまで(ガソリン不可) |
| 定格使用時間 | 20分 | 吸入・吐出口径 | 20mm(3/4”) |
| サイズ | 124(W)×253(D)×187(H)mm | 重量 | 5.4kg |
| ホース | ノズル無:EA991CR-35B(別売) ガンノズル式:EA991CR-36(別売) |
接続ねじ | 管用平行ねじ |
| 最大吐出圧力 | 0.2Mpa(2kgf/c㎡) | 吸入揚程 | 4~5m |
| 電流 | 2A | 回転数 | 7000rpm |
| コード長 | 0.75m㎡×3m | 液温 | 5~40℃ |
| カーボンブラシ交換 | 約400時間、使用限度5mm ※初回約400時間、2回目以降は約150時間で新しいものと交換してください。(1台に2個必要です) |
||
| 大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。 | |||
| 高粘度油の移送に最適です。 | |||
| 漁船・プレジャー船・建設機械・発電機などのオイル交換に。 | |||
| 船のエンジン廃油の抜き取りに。 ※スラッジが入った廃油にはお使いいただけません。 | |||
| 大きくて持ちやすいハンドル付 | |||
| モーター保護のための安全ヒューズ付 | |||
| 1000m㎡/sの高粘度油の移送もラクラクこなします(油温20℃時でのVG220程度まで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,100 円(税抜)/ 137,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/10 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CR-35B : オイルポンプ用ホースセット |
| オプション | EA991CR-36 : オイルポンプ用ホースセット |
