詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CY

品名 : G1/8"-W3/8"/M6-M10 グリースニップルセット(レンチ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容 ねじサイズ(入数):

G1/8”(直)(25個)
G1/4”(直)(15個)
PTF1/8”(直)(25個)
W1/4”(直)(15個)
W3/8”(直)(5個)
UNF1/4”(直)(短)(35個)
UNF1/4”(直)(長)(10個)
M6×1.0(直)(短)(25個)
M6×1.0(直)(長)(10個)
M8×1.0(直)(15個)
M8×1.25(直)(15個)
M10×1.0(直)(20個)
φ6mm(ねじ無)(直)(5個)
φ8mm(ねじ無)(直)(10個)

G1/8”(45°)(15個)
UNF1/4”(45°)(短)(10個)
UNF1/4”(45°)(長)(10個)
M8×1.0(45°)(10個)
M8×1.25(45°)(10個)
M10×1.0(45°)(10個)

G1/8”(90°)(15個)
G1/4”(90°)(5個)
PTF1/8”(90°)(10個)
UNF1/4”(90°)(短)(10個)
UNF1/4”(90°)(長)(10個)
M6×1.0(90°)(短)(15個)
M6×1.0(90°)(長)(15個)
M8×1.0(90°)(10個)
M8×1.25(90°)(10個)
M10×1.0(90°)(10個)
付属品 グリースガン用カプラー:15個(4本爪)
グリースニップルレンチ 2個
(ニップル対辺:8・9・10・11mm、ねじ山修正:PTF1/8”・UNF1/4”-28)
追加説明
カタログ価格

54,500 (税抜)/ 59,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top