詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-22

品名 : R 1/4"(JIS) グリースニップル(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状 67.5°
入数 10個 ねじサイズ PT1/4”
追加説明 ●JIS規格品 ●重量・・・241g
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/26 00:11現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA991CZ-127
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top