詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991DA-1

品名 : 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 MC1600
吸着力 28kgf 重量 0.37kg
使用液圧力 0.2~0.34MPa スプレーユニット全長 320mm
先端ノズル径 1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) 接続口 1/4”NPT(13.5mmホースニップル付)
マグネット+マニホールドサイズ 32×36×60mm ノズル接続径 1/4”
切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
ボール盤・フライス盤・旋盤等に。
強力マグネットの裏側はレール状になっているため円筒形のものにも容易に取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0652ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top