詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EM-9

品名 : 3/8"/ 9.0mm穴 クーラントノズル(4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日機 型番 83033
接続径 3/8” サイズ(全長×ノズル穴径) 39.2×9.6mm
入数 4個
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/04 03:02現在)

商品入数 4 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top