品番 : EA991GB-5
品名 : 5L オイルジョッキ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です
仕様
材質 | スチール | 仕上 | 亜鉛メッキ仕上げ |
---|---|---|---|
容量 | 5L | ノズル長 | 100mm |
ノズル先端外径 | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991GB-5 5L オイルジョッキ |
EA991GB-10 10L オイルジョッキ |