詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GF-1A

品名 : 200ml オイルポンプ

カタログ訂正

26/04/15 ●ノズルサイズ 誤:φ7.5×190mm 正:φ8.3×190mm (No.57 1157)

仕様

容量 200ml 最少目盛 10ml
ボディサイズ φ60×295mm ノズルサイズ φ8.3×190mm
延長ノズルサイズ φ6.3×178mm 重量 240g
材質 本体:PP
ピストン:アルミ
内蔵パッキン:EPDM
留め具:真鍮
ハンドル:PA
ノズル:PE、NBR
付属パッキン:NBR
※サブ画像ご確認ください。
付属品 延長ノズル
オイル用パッキン2個
ブレーキオイルやクーラント等に
目盛付
SAE60まで対応
ホース先端にノズルキャップ付き
追加説明
カタログ価格

8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 00:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ
ウェブカタログ画像
  • 各部品材質
  • 目盛
  • ブレーキオイルやクーラント等に

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top