詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GL-2

品名 : サクションガン

仕様

ノズルサイズ(mm) φ12×1270(2本) ボディサイズ(mm) 約φ40.2×230
重量 約113g 排出量 12L/分
空気圧ホース(全長:400mm)付
オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
追加説明
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/29 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0642ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top