品番 : EA991HB-105
品名 : 5L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
消防法適合品、UN・KHK規格適合品 | |||
材質 | SPC(冷間圧延鋼板) | 鋼板厚 | 0.8mm |
---|---|---|---|
プラスチックノズル付 | |||
金属製ノズル取付金具 | |||
容量 | 5L | サイズ | 402(W)×252(D)×146(H)mm |
重量 | 約1.8kg | ||
農機や建機などのガソリン補充用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
部品 | EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |