品番 : EA991JR-12
品名 : φ349x32mm ペール缶トレー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 大型のトレーが安全缶からの液体のこぼれや過剰充填を防ぎます。 | |||
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| FM規格適合品 | |||
| 5ガロン(19L)までの安全缶に使用できます。 | |||
| 容量 | 1L | サイズ | φ349×32(H)mm |
| ●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/13 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0636ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
