詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JR-4

品名 : 4.0L 部品洗浄缶(トレー付)

中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます

仕様

サイズ φ238mm×114(H)mm 容量 1ガロン (約4L)
重量 2㎏ 材質 スチール
小さな部品を溶剤に漬けて洗浄できます。
バネ仕掛けの穴あきダッシュプレート
ヒンジ付きカバーは蒸発損失を最小限に抑えます
FM規格適合品
燃焼防止装置付
安全に簡単にすばやく部品の洗浄ができます。
中皿付
中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
追加説明
カタログ価格

24,700 (税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/17 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top