品番 : EA991JS-31
品名 : φ178x267mm/ 2L 工業用ダスト缶(セーフティー)
溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます
仕様
サイズ | φ178×267(H)mm | 容量 | 2L |
---|---|---|---|
材質 | 鉄 | 用途 | 危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。 |
重量(g) | 1200 | ||
バネが内蔵されており蓋が自動で閉まります。 | |||
溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます | |||
FM規格適合品 | |||
オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。 | |||
フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。 | |||
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0646ページ |