品番 : EA991JS-41
品名 : φ302x403mm/23L工業用ダスト缶(セーフティ-/静音)
溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます
仕様
| 容量 | 6ガロン (約23L) | サイズ | φ302×403(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 3800g |
| 丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散 | |||
| オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。 | |||
| 粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。 | |||
| ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダル付。 ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開きっ放しになりません。 |
|||
| ふたを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。 | |||
| ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします | |||
| 底部の構造は上げ底で直接地面に接触することが無く、通気性が良い為、熱を持つことがありません。また、錆防止にも役立ちます。 | |||
| FM/UL規格適合品 | |||
| FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
