品番 : EA991KS-0.3
品名 : 200ml 計量カップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | サイズ | φ63×62(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 200ml | 重量 | 約76g |
薬品、オイル等の計量にご使用下さい(長期保存はしないで下さい)。 | |||
注ぎ口付 | |||
目盛付 ※目盛についてはサブ画像を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 06:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)