詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PK-9

品名 : 9L バケツ兼用踏み台

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 9L サイズ 275×285×228mm
耐荷重 100kg 重量 648g
材質 ポリプロピレン
踏み台になり、水も汲めて道具箱としても使用出来ます。
容量が分かるメモリ付(目盛:1L単位)
ホースのストッパー付
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 19:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA505-31
  • 品番

    EA505-31

  • コメント

    15L・メーカー違い

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top